Beli mesin drilling milling di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. West Lake Drilling and Milling Machine (Mesin Bor Duduk)
    Mulai

    Rp10.999.900

    West Lake Drilling and Milling Machine (Mesin Bor Duduk)
    Deskripsi:
    Karakteristik. - Spindle otomatis, mikro dan proses input manual. - Kepala spindle dapat dimiringkan ±45° atas dan bawah secara elektrik. - Kolom kuat dengan meja kerja besar, stabil dan kokoh. Aksesoris Standar. - Drill chuck. - Taper sleeve (hanya MT3 spindle). - Arbor (hanya taper hole spindle). - Drift (hanya traper hole spindle). - Wrench.
  2. West Lake Tapping Machine (Mesin Bor Duduk)
    Mulai

    Rp6.699.900

    West Lake Tapping Machine (Mesin Bor Duduk)
    Deskripsi:
    Karakteristik. Struktur sederhana dan pengoperasian yang mudah. - Menggunakan machinery friction clutch memperpanjang usia motor, bekerja stabil dan sedikit kebisingan dan juga memiliki fungsi perlindungan terhadap kelebihan loading. - Dapat men-tapping secara terus menerus, secara umum digunakan pada semua jenis mesin, instrumen, perangkat keras, alat-alat dan lain sebagainya. Aksesoris Standar. - Drill chuck. - Tapping Chuck M8-M24 (SWJ-24).
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  3. KRISBOW Mesin Milling Universal
    Mulai

    Rp189.999.900

    KRISBOW Mesin Milling Universal
    atribut:
    • Beam Travel (mm): 500
    • Center Between T-Slot Table (mm): 60
    • Coolant Motor (kW/V/Ph): 40
    • Cross Travel (mm): 200
    • Longitudinal Travel (mm): 585
    • Main Motor Power (kW/V/Ph): 1.5/380/3
    • Max. Distance Spindle Nose to Table (mm): 500
    • Max. End Mill Capacity (mm): 30
    • Max. Face Mill Capacity (mm): 100
    • Maximum Drilling Capacity (mm): 50
    • Spindle Drive: Gear Head
    • Spindle Speed (rpm): 60-1350
    • Spindle Speed Step: 8
    • Spindle Stroke (mm): 120
    • Spindle Taper (MT): NT40
    • Swing (mm): 400
    • T-Slot Base Size (mm): 2270x1500x2100
    • T-Slot Table Size (mm): 14
    • Working Area of Table (mm): 1000x240
  4. KRISBOW Mesin Bubut
    Mulai

    Rp90.999.900

    KRISBOW Mesin Bubut
    Deskripsi:
    KRISBOW menghadirkan Mesin Bubut dan saat ini tersedia di monotaro.id untuk menunjang kebutuhan Industri anda.
    atribut:
    • Distance Between Center (mm): 1000
  5. KRISBOW Milling Drilling Tapping (Mesin Bor Duduk)
    Mulai

    Rp85.999.900

    KRISBOW Milling Drilling Tapping (Mesin Bor Duduk)
    atribut:
    • Max. Face Mill Capacity (mm): 100
    • Spindle Drive: Gear Head
    • Spindle Speed Step: 6
  6. KRISBOW Mesin Bor Duduk
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.199.900

  7. West Lake Bench Drill Machine (Mesin Bor Duduk)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.999.900

    West Lake Bench Drill Machine (Mesin Bor Duduk)
    Deskripsi:
    Karakteristik. Ringan dan fleksibel, dapat digunakan tidak hanya pada reparasi mesin pengolah tetapi juga reparasi DIY (Do It Yourself) dan penggunaan sehari-hari. Aksesoris Standar. - Drill chuck. - Arbor (hanya taper hole spindle) (ZHX-13 tidak dilengkapi). - Taper sleeve (hanya MT3 spindle). - Drift (hanya taper hole spindle). - Wrench.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  8. RYU Bench Drill (Mesin Bor Duduk)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.099.900

  9. AS ONE Milling Machine
    Mulai

    Rp46.999.900

  10. ALDO Mesin Bubut
    Mulai

    Rp16.999.900

  11. KRISBOW Mesin Bubut CNC
    Mulai

    Rp819.999.900

    KRISBOW Mesin Bubut CNC
    atribut:
    • Boring Bar Diameter (mm): 30
    • Controller: Siemens
    • Distance Beetween Centres (mm): 1000
    • Indexing Time (s): 2.4
    • Machine Dimensions (LxWxH) (mm): 2650x1550x1800
    • Max. Swing Over Bed (mm): 415
    • Max. Swing Over Carriage (mm): 200
    • Max. Turnig Diameter (mm): 220
    • Max. Turning Length (mm): 850
    • Number of tools: 6
    • Quill Diameter (mm): 60
    • Quill Taper: MT 4
    • Quill Travell (mm): 130
    • Spindle Bearing Diameter (mm): 85
    • Spindle Bore Diameter (mm): 52
    • Spindle Motor Power (kW): 7.5
    • Spindle Nose: ISO 702/III No 6
    • Tool Shank Size (mm): 20x20
    • X Axis travel (mm): 200
    • Z-Axis Travel (mm): 760
  12. HOZAN Desktop Milling Machine
    Mulai

    Rp28.999.900

    HOZAN Desktop Milling Machine
    atribut:
    • Rotation Speed (rpm): 1200 to 6000
    • Power Cord (m): 1.7 (From plug to transformer)
    • External Dimensions (mm): 350x505x420
    • Accessories: Drill-Chuck Clamp
    • Rating Time (minute): 30
    • Shaft Wick (mm): 0.05 (chuck not included)
    • Chucking Diameter: For Endmill 6(A blade with a diameter exceeding 6cannot be used.) For drills
    • Package Size (mm): 240x400x530
    • Power Supply: 39 VAC (With a transformer for AC100V only)
    • Slide Dimensions (mm): 140x110x65
Daftar Harga mesin drilling milling Terbaru October 2026
ALDO Mesin Drilling and MillingRp14.999.900
West Lake Drilling and Milling Machine (Mesin Bor Duduk)Rp10.999.900
West Lake Tapping Machine (Mesin Bor Duduk)Rp6.699.900
Wipro Drilling and Milling Machine (Mesin Bor Duduk)Rp14.999.900
KRISBOW Mesin Milling UniversalRp189.999.900
KRISBOW Mesin BubutRp90.999.900
ALDO Mesin Bubut KombinasiRp26.999.900
KRISBOW Milling Drilling Tapping (Mesin Bor Duduk)Rp85.999.900
KRISBOW Mesin Bor DudukRp2.199.900
West Lake Bench Drill Machine (Mesin Bor Duduk)Rp2.999.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)